Rokavice Dermiflex Aqua Grey/Black M R

Št. art.: AP62G8RM
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
Barva Garu/Schwarz
Velikost rokavic 8

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AP62G8RM
EAN/GTIN 5036108278145
Številka proizvajalca AP62G8RM

Opis

Opis:

Zahvaljujoč inovativni tehnologiji te rokavice odbijajo vodo in težka olja. Tekočina, nanesena na te rokavice, se z njih odkotali in ščiti spodnjo površino. Izjemno lahka nitrilna dlan s podlogo iz elastana zagotavlja večje udobje in oprijem.

Lastnosti:

  • Vodoodbojna nano prevleka za manjše brizge
  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Lahkotno in udobno
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI Nivo obrabe 3

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Najlon; Elastika; Elastan;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico