Opis:
Inovativen TPR dizajn, v kombinaciji s podlogo proti urezom stopnje D, naredi rokavice proti udarcem z izjemno spretnostjo, udobjem in zaščito. TPR blazinice so nameščene neposredno na rokavico, namesto tradicionalnega strojnega šivanja, kar rokavicam omogoča, da se prosto gibajo z roko. Popolnoma pomočene v nitrilni premaz nudijo varen oprijem in izjemno oviro pred tekočinami. Ojačan prostor med palcem poskrbi za dodatno vzdržljivost. Delujejo na večini naprav na dotik.
Lastnosti:
- Največja možna zaščita pred udarci z uporabo TPR pod tehnologije
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
- Popolnoma vodoodporne
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Zračna brezšivna osnova
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat CE
- Nov model
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Steklena vlakna; TPR; Jeklena vlakna; Najlon; ElastikaSteklena vlakna;