Rokavice Waterproof HR Cut Impact Grey/Black S R

Št. art.: AP55G8RS
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
Številka izdelka AP55G8RS
EAN/GTIN 5036108361366
Številka proizvajalca AP55G8RS

Opis

Opis:

Inovativen TPR dizajn, v kombinaciji s podlogo proti urezom stopnje D, naredi rokavice proti udarcem z izjemno spretnostjo, udobjem in zaščito. TPR blazinice so nameščene neposredno na rokavico, namesto tradicionalnega strojnega šivanja, kar rokavicam omogoča, da se prosto gibajo z roko. Popolnoma pomočene v nitrilni premaz nudijo varen oprijem in izjemno oviro pred tekočinami. Ojačan prostor med palcem poskrbi za dodatno vzdržljivost. Delujejo na večini naprav na dotik.

Lastnosti:

  • Največja možna zaščita pred udarci z uporabo TPR pod tehnologije
  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
  • Popolnoma vodoodporne
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Zračna brezšivna osnova
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Steklena vlakna; TPR; Jeklena vlakna; Najlon; ElastikaSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico