Rokavice za zaščito pred urezninam Dexti Ultra Blue/Black XL R

Št. art.: AP52B8RXL
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
Številka izdelka AP52B8RXL
EAN/GTIN 5036108278114
Številka proizvajalca AP52B8RXL

Opis

Opis:

Ta brezšivno izdelana rokavica kroja C je izdelana iz preje HPPE z nitrilnim premazom na peščeni dlani. Ta rokavica ima tudi ojačan razkorak palca za večjo vzdržljivost na tem zelo obremenjenem območju.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Peskasto obdelana površina za izjemen oprijem v vodi, maščobi ali olju
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • ANSI stopnja ureza A3
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: HPPE; Steklena vlakna; Najlon; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico