Opis:
Ta brezšivno izdelana rokavica kroja C je izdelana iz preje HPPE z nitrilnim premazom na peščeni dlani. Ta rokavica ima tudi ojačan razkorak palca za večjo vzdržljivost na tem zelo obremenjenem območju.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje C
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Peskasto obdelana površina za izjemen oprijem v vodi, maščobi ali olju
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
- ANSI stopnja ureza A3
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Material:
Material: HPPE; Steklena vlakna; Najlon; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;