Rokavice proti urezninam Aqua Pro Blue/Black XXXL R

Št. art.: AP50B8RXXXL
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
Številka izdelka AP50B8RXXXL
EAN/GTIN 5036108423194
Številka proizvajalca AP50B8RXXXL

Opis

Opis:

Popolnoma prevlečena rokavica Aqua Cut Pro zagotavlja odpornost proti prerezom stopnje D. Prvi sloj je iz gladkega nitrila, drugi sloj pa iz penastega nitrila, ki zagotavlja varen oprijem in oviro pred onesnaževalci. Elastična zapestna manšeta zagotavlja varno prileganje.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Ščitijo pred urezninami in odrgninami
  • Dvojno pomočenje za največjo odbojnost tekočin
  • Peskasto obdelana površina za izjemen oprijem v vodi, maščobi ali olju
  • Preprečuje prodiranje masti, olja in vode
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A4
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Poliester; Najlon; Steklena vlakna; Elastika; ElastanSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico