Opis:
Naše rokavice iz nitrila, ki so popolnoma pomočene, zagotavljajo popolno zaščito in optimalno delovanje v zahtevnih okoljih z olji in maščobami. Zaradi odličnega oprijema in odpornosti so idealna izbira za enostavno opravljanje težkih nalog.
Lastnosti:
- Dvojno pomočenje za največjo odbojnost tekočin
- Kemično odporna rokavica
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Primerno za vsa delovna področja, kjer je odpornost na olja in maščobe prioriteta
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Podloga 15 gaugev
- Debelina 1,45 mm
- 285mm dolžine
- Nov model
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Material:
Material: Najlon; Elastika;