Rokavice Grip 15 Nitrile Double Orange/Black M R

Št. art.: AP36O8RM
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
Številka izdelka AP36O8RM
EAN/GTIN 5036108406562
Številka proizvajalca AP36O8RM

Opis

Opis:

Naše rokavice iz nitrila, ki so popolnoma pomočene, zagotavljajo popolno zaščito in optimalno delovanje v zahtevnih okoljih z olji in maščobami. Zaradi odličnega oprijema in odpornosti so idealna izbira za enostavno opravljanje težkih nalog.

Lastnosti:

  • Dvojno pomočenje za največjo odbojnost tekočin
  • Kemično odporna rokavica
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Primerno za vsa delovna področja, kjer je odpornost na olja in maščobe prioriteta
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Podloga 15 gaugev
  • Debelina 1,45 mm
  • 285mm dolžine
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: Najlon; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico