Rokavice Grip 15 Nitrile Double Palm Black/Orange S R

Št. art.: AP35K1RS
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
Številka izdelka AP35K1RS
EAN/GTIN 5036108406524
Številka proizvajalca AP35K1RS

Opis

Opis:

Naše rokavice z dvojno nitrilno dlanjo so idealne za delo v mastnih okoljih, kot sta proizvodnja ali inženiring. Visokokakovostna nitrilna prevleka zagotavlja odlično odpornost na olja in topila, dvojna zasnova dlani pa zagotavlja vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo. Te rokavice zagotavljajo odličen oprijem in spretnost, tako da delavci zlahka ravnajo z majhnimi deli in komponentami.

Lastnosti:

  • Dvojni premaz za trpežnost
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Primerno za vsa delovna področja, kjer je odpornost na olja in maščobe prioriteta
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Ergonomska oblika za zmanjšanje utrujenosti rok
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Najlon; Elastika; Elastan;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico