Rokavice LR15 Nitrile Foam Touchscreen (Pk12) Black XL R

Št. art.: AP34K8RXL
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
Barva Schwarz

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AP34K8RXL
EAN/GTIN 5036146017256
Številka proizvajalca AP34K8RXL

Opis

Opis:

Zelo gibljive rokavice z brezšivno podlogo reza B 15 gaugev. Idealne za dolgotrajno uporabo in preprečevanje utrujenosti rok. Premaz iz nitrilne pene zagotavlja odličen oprijem. Delujejo na večini naprav na dotik. Ojačan prostor med palcem za večjo vzdržljivost na področju zelo izpostavljenem obrabi.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje B
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Certifikat CE
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: Poliester; Steklena vlakna; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico