LR15 PU Rokavice Touchscreen PK12 Black XL R

Št. art.: AP33K8RXL
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
Številka izdelka AP33K8RXL
EAN/GTIN 5036146017195
Številka proizvajalca AP33K8RXL

Opis

Opis:

Udobna podloga z rezom B 15 gaugev zagotavlja odlično spretnost in občutek druge kože. Premaz dlani iz PU zagotavlja varen oprijem v suhih pogojih. Ojačan prostor med palcem za dodatno trpežnost. Delujejo na večini naprav na dotik.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje B
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Dobro se obnesejo v suhih razmerah
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Certifikat CE
  • Nov model

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Steklena vlakna; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico