Opis:
Udobna podloga z rezom B 15 gaugev zagotavlja odlično spretnost in občutek druge kože. Premaz dlani iz PU zagotavlja varen oprijem v suhih pogojih. Ojačan prostor med palcem za dodatno trpežnost. Delujejo na večini naprav na dotik.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje B
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Dobro se obnesejo v suhih razmerah
- Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
- Certifikat CE
- Nov model
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliester; Steklena vlakna; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;