Rokavice Dermi Pro Orange/Black M R

Št. art.: AP30O8RM
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
Barva Orange/Schwarz
Velikost rokavic 8

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AP30O8RM
EAN/GTIN 5036108277834
Številka proizvajalca AP30O8RM

Opis

Opis:

Ta rokavica z nitrilno prevleko, ki je v celoti potopljena, s peno nitrila na predelu dlani zagotavlja udobje in občutljivost na dotik. Elastična pletena manšeta jo trdno drži na roki in zagotavlja boljše prileganje. Nitrilna prevleka zagotavlja odlično oviro za tekočine, medtem ko vrhunska penasta prevleka zagotavlja odličen oprijem tudi v mastnih okoljih.

Lastnosti:

  • Popolnoma prevlečeno za maksimalno zaščito pred tekočinami
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Odlična odpornost proti obrabi in trganju
  • Lahkotno in udobno
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Certifikat CE
  • Ergonomska oblika za zmanjšanje utrujenosti rok
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico