Opis:
Koncept od plastenke PET do rokavic za izboljšano trajnost. Reciklirana PET preja 15-gaugev, ima lastnosti za uravnavanje vlage, zato ohranja roke suhe in poskrbi za njihovo udobje. Kazalec in palec, sta prevodna in upravljata zaslone na dotik. Edinstvena struktura pletenja s spuščenim mezincem omogoča tesno prileganje in izboljša udobje. ,V primerjavi s proizvodnjo drugih vrst preje, kot so najlon, poliester in bombaž, ima zelo nizek ogljični odtis. TDM stopnja odpornosti ureza C. Nitrilna prevleka iz mikropene zagotavlja 360-stopinjsko zračnost. Ojačan prostor med palcem poskrbi za dodatno vzdržljivost. ,
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje C
- Izdelano iz recikliranih plastenk
- Vsebuje 21% recikliranega materiala
- Pri proizvodnji je prihranjenih 227g CO2 na par
- Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
- Preizkušeno za snovi, ki zmanjšujejo vlažnost barve (LABS - skladnost)
- Nitrilna prevleka Micro Foam je kot nalašč za opravila, kjer je potrebna izjemna spretnost
- Protimikrobni premaz Texpel MicroTM, uniči 99,9% bakterij
- Manjša poraba vode in energije med proizvodnjo
- Prodajamo v pakiranjih po 12 parov
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- ANSI stopnja ureza A3
- Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
- CE varno za živila
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
Material:
Material: Recikliran PET Poliester; HPPE; Steklena vlakna; Najlon; Elastika; Steklena vlakna;