Rokavice SG Cut B18 Eco Nitrile (Pk12) Green/Black M R

Št. art.: AP15E8RM
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
Številka izdelka AP15E8RM
EAN/GTIN 5036146017430
Številka proizvajalca AP15E8RM

Opis

Opis:

Predstavljamo trajnostni koncept od plastenke PET do rokavic. Reciklirana 18 gaugev PET preja ima lastnosti, ki odvajajo vlago, kar zagotavlja popolno udobje. Edinstvena struktura pletenja s spuščenim malim prstom omogoča tesno prileganje. V primerjavi z drugimi prejami ima zelo nizko vrednost ogljičnega odtisa, poleg tega pa je odporna na prerez po standardu TDM stopnje B, in odporna na prerez po standardu ANSI stopnje A2, zato je zelo zaščitna in ekološko ozaveščena izbira. Poleg tega, nitrilna prevleka iz mikropene zagotavlja 360-stopinjsko zračnost, kazalec in palec, ki sta združljiva z zaslonom na dotik, pa povečujeta produktivnost. Ojačan prostor med palcem poskrbi za dodatno vzdržljivost.

Lastnosti:

  • Izdelano iz recikliranih plastenk
  • Vsebuje 34% recikliranega materiala
  • Pri proizvodnji je prihranjenih 227g CO2 na par
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Protimikrobni premaz Texpel MicroTM, uniči 99,9% bakterij
  • Preizkušeno za snovi, ki zmanjšujejo vlažnost barve (LABS - skladnost)
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Nitrilna prevleka Micro Foam je kot nalašč za opravila, kjer je potrebna izjemna spretnost
  • Manjša poraba vode in energije med proizvodnjo
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Prodajamo v pakiranjih po 12 parov
  • Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model
  • CE varno za živila

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Recikliran PET Poliester; HPPE; Steklena vlakna; Najlon; Elastika; PoliesterSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico