Rokavice SG Grip15 Eco Nitrile (Pk12) Grey/Black M R

Št. art.: AP12G8RM
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
Številka izdelka AP12G8RM
EAN/GTIN 5036146017362
Številka proizvajalca AP12G8RM

Opis

Opis:

Koncept od plastenke PET do rokavic za izboljšano trajnost. Reciklirana preja PET, 15-gaugev, ima lastnosti za uravnavanje vlage, zato ohranja roke suhe in poskrbi za njihovo udobje. Kazalec in palec, sta prevodna in upravljata zaslone na dotik. Edinstvena struktura pletenja omogoča znižanje malega prsta, kar omogoča tesno prileganje in izboljša udobje. ,V primerjavi s proizvodnjo drugih vrst preje, kot so najlon, poliester in bombaž, ima zelo nizek ogljični odtis. Nitrilna prevleka iz mikropene zagotavlja zračnost 360. Struktura mikrokalupin za odličen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Izjemno tanek premaz za večjo občutljivost.

Lastnosti:

  • Izdelano iz recikliranih plastenk
  • Pri proizvodnji je prihranjenih 227g CO2 na par
  • Protimikrobni premaz Texpel MicroTM, uniči 99,9% bakterij
  • Nitrilna prevleka Micro Foam je kot nalašč za opravila, kjer je potrebna izjemna spretnost
  • Vsebuje 40% recikliranega materiala
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Preizkušeno za snovi, ki zmanjšujejo vlažnost barve (LABS - skladnost)
  • Manjša poraba vode in energije med proizvodnjo
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Prodajamo v pakiranjih po 12 parov
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • CE varno za živila

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Recikliran PET Poliester; Najlon; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico