Rokavice NPR15 Foam Nitrile Bamboo Eco (Pk12) Black XS R

Št. art.: AP10K8RXS
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
Številka izdelka AP10K8RXS
EAN/GTIN 5036146015368
Številka proizvajalca AP10K8RXS

Opis

Opis:

Podloga 15-gaugev, izdelana iz bambusove viskoze in najlona. Izjemno udobne z odlično zračnostjo. Bambus je naravno antibakterijski, hipoalergen in odporen na UV svetlobo. Dlani, prevlečene z mehko nitrilno peno, zagotavljajo izjemen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Idealne za številno vrsto industrijskih panog.

Lastnosti:

  • Narejeno z uporabo trajnostne bambusove podloge
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Odlična vzdržljivost in oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • 100% brez lateksa
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Bambus; Najlon; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico