Opis:
Podloga 15-gaugev, izdelana iz bambusove viskoze in najlona. Izjemno udobne z odlično zračnostjo. Bambus je naravno antibakterijski, hipoalergen in odporen na UV svetlobo. Dlani, prevlečene z mehko nitrilno peno, zagotavljajo izjemen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Idealne za številno vrsto industrijskih panog.
Lastnosti:
- Narejeno z uporabo trajnostne bambusove podloge
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Odlična vzdržljivost in oprijem v mokrih in suhih pogojih
- 100% brez lateksa
- Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Certifikat CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Bambus; Najlon; Elastika; Poliester;