Opis:
Ta rokavica z inovativno tehnologijo odbija vodo in težka olja. Tekočina, ki se nanese na to rokavico, se odtaka in ščiti spodnjo površino. Dvojna podloga zadržuje toploto in omogoča dihanje. Peščena obdelava dlani omogoča boljši oprijem.
Lastnosti:
- Vodoodbojna nano prevleka za manjše brizge
- Dvojna podlaga boljše zadržuje toploto zaradi večje izolacije
- Peskasto obdelana površina za izjemen oprijem v vodi, maščobi ali olju
- Robustna podloga 10 gaugev
- Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
- Zračna brezšivna osnova
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certifikat CE
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliester; Elastika; Akril;