Rokavice Thermo Pro Blue/Black XXL R

Št. art.: AP01B8RXXL
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
Barva Blau/Schwarz

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AP01B8RXXL
EAN/GTIN 5036108277971
Številka proizvajalca AP01B8RXXL

Opis

Opis:

Zasnovan je z dvojno prevleko iz lateksa za boljši oprijem in zaščito pred tekočinami in prodiranjem vode. Izolirana podloga ščiti pred mrazom in zagotavlja, da so roke tople. Ergonomsko oblikovane za optimalno udobje, večjo spretnost in visoko stopnjo odpornosti proti obrabi in trganju.

Lastnosti:

  • Popolnoma prevlečeno za maksimalno zaščito pred tekočinami
  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Premazano z lateks peno za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih.
  • Odlična odpornost proti obrabi in trganju
  • Ergonomska oblika za zmanjšanje utrujenosti rok
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: Brušen akril; Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico