Izvijač ISORYL Phillips PH2

Št. art.: AP.2X125
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AP.2X125
EAN/GTIN 3148510088402
Številka proizvajalca AP.2X125
L-število L60130 3491

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: kromirana

Lastnosti:

  • d [mm]: 28,0
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 125
  • L [mm]: 225
  • L2 [mm]: 100
  • Phillips [št.]: PH2
  • [g]: 81

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico