Izvijač PROTWIST SLS - 10X200

Št. art.: ANF10X200SLS
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ANF10X200SLS
    EAN/GTIN 3662424028151
    Številka proizvajalca ANF10X200SLS
    L-število L60130 9338

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
    • Posebna varnostna naprava s stisnjenim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 10,0
    • d [mm]: 40
    • d1 x L1 [mm]: 9,0 x 200
    • E [mm]: 1,6
    • E x l [mm]: 1,6 x 10,0
    • L [mm]: 325
    • L2 [mm]: 125
    • [g]: 255

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico