Izvijač PROTWIST SLS - 5.5X150

Št. art.: AN5.5X150SLS
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka AN5.5X150SLS
    EAN/GTIN 3662424028120
    Številka proizvajalca AN5.5X150SLS
    L-število L60130 9040

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
    • Posebna varnostna naprava s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
    • Cilindrično rezilo za dostop do nizko ležečih vijakov
    • Rezilo iz silicijevega ogljikovega jekla: robustno in zelo odporno na upogibanje
    • Ergonomski ročaj iz dvomaterialnega materiala, odporen na udarce, obrabo in kemikalije
    • Matirano kromirano rezilo, črna kaljena konica.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 5,5
    • d [mm]: 30
    • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 150
    • E [mm]: 1,0
    • E x l [mm]: 1,0 x 5,5
    • L [mm]: 259
    • L2 [mm]: 109
    • [g]: 130

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico