Izvijač PROTWIST SLS - 3.5X100

Št. art.: AN3.5X100SLS
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AN3.5X100SLS
EAN/GTIN 3662424028090
Številka proizvajalca AN3.5X100SLS
L-število L60130 9038

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebna varnostna naprava s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Cilindrično rezilo za dostop do nizko ležečih vijakov
  • Rezilo iz silicijevega ogljikovega jekla: robustno in zelo odporno na upogibanje
  • Ergonomski ročaj iz dvomaterialnega materiala, odporen na udarce, obrabo in kemikalije
  • Matirano kromirano rezilo, črna kaljena konica.

Lastnosti:

  • A [mm]: 3,5
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 3,5 x 100
  • E [mm]: 0,6
  • E x l [mm]: 0,6 x 3,5
  • L [mm]: 203
  • L2 [mm]: 103
  • [g]: 85

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico