Izvijač Slot 300X10 SR

Št. art.: AN10X300SR
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AN10X300SR
EAN/GTIN 3148518695824
Številka proizvajalca AN10X300SR
L-število L60130 7965

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina
  • Za vašo varnost FACOM uporablja lesene ročaje, ki preprečujejo kakršno koli iskrenje.

Lastnosti:

  • d [mm]: 10,0
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 300
  • [g]: 245

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico