Analitska tehtnica Max 250 g; d=0,0001 g

Št. art.: ALS 250-4A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Precizne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ALS 250-4A
    EAN/GTIN 4045761243026
    Številka proizvajalca ALS 250-4A

    Opis

    Opis:

    • Program za nastavitev CAL: za nastavitev natančnosti, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži
    • kratek čas poravnave: stabilne vrednosti tehtanja v okviru pribl. 4 s (modeli z [d] = 0,1 mg) (modeli z [d] = 0,01 / 0,1 mg) v laboratorijskih pogojih
    • Ergonomsko optimizirana nadzorna plošča: za levičarje in desničarje
    • Velika steklena zaščita pred prepihom: s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do vzorca
    • Kompaktne mere, ki so koristne, kadar je prostora malo
    • Pokrov proti prahu vključen v dobavo
    • ALJ-A03: Ionizator za nevtralizacijo elektrostatičnega naboja za stalno namestitev v analitično tehtnico. Posebej priročno rokovanje, saj ločena enota ni več potrebna. Za vklop ionizacijskega pihalnika preprosto pritisnite gumb. Primerno za vse modele te serije, glejte dodatno opremo
    • Program za nastavitev natančnosti CAL, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži
    • Kratek čas poravnave: stabilne vrednosti tehtanja v približno 4 s
    • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): vnos zgornje/spodnje mejne vrednosti. Vizualni in zvočni signal pomaga pri porcioniranju, doziranju in razvrščanju
    • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
    • Notranji pomnilnik za celotne recepte z imenom in ciljno vrednostjo sestavin recepta. Navodila za uporabnike, podprta z zaslonom
    • Ergonomsko optimizirana nadzorna plošča za levičarje in desničarje
    • Velika steklena zaščita pred prepihom s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do izdelka za tehtanje
    • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

    Lastnosti:

    • Osvetljen grafični zaslon LCD, višina številk 17 mm
    • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, ⌀ 80 mm
    • Celotne mere (vključno z vlečnim ščitnikom) Š×G×V 210×340×330 mm
    • Tehtalna komora Š × G × V 160 × 170 × 225 mm
    • Neto teža približno 7 kg
    • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico