Varnostni škornji S3 ALPINE 6683 S3 NB 47

Št. art.: ALPINE 6683 S3 NB 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
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
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Evropska velikost čevlja 47
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ALPINE 6683 S3 NB 47
    EAN/GTIN 4044348461266
    Številka proizvajalca ALPINE 6683 S3 NB 47

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
    • Geschmeidige,s pflegeleichtes Oberleder
    • Hitro in enostavno 2-kratno zapenjanje z zaponko
    • Ognjeodporna preja NOMEX®
    • Jezik z zaščito pred prahom
    • Zaščita gležnjev
    • Jeklena konica prstov
    • Jekleni vmesni podplat odporen proti vbodu
    • Mehak podplat iz pravega usnja
    • Usnjen podplat
    • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT
    • Sistem SECURA VARIO®
    • Podplat Perbunan Alpine

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico