Varnostni škornji S3 ALPINE 6683 S3 NB 41

Št. art.: ALPINE 6683 S3 NB 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Evropska velikost čevlja 41
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ALPINE 6683 S3 NB 41
EAN/GTIN 4044348461204
Številka proizvajalca ALPINE 6683 S3 NB 41
L-število L00780 3727

Opis

Opis:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Geschmeidige,s pflegeleichtes Oberleder
  • Hitro in enostavno 2-kratno zapenjanje z zaponko
  • Ognjeodporna preja NOMEX®
  • Jezik z zaščito pred prahom
  • Zaščita gležnjev
  • Jeklena konica prstov
  • Jekleni vmesni podplat odporen proti vbodu
  • Mehak podplat iz pravega usnja
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT
  • Sistem SECURA VARIO®
  • Podplat Perbunan Alpine

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico