Aluminijasti stopniščni voziček

Št. art.: AK1325
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Voziček za stopnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AK1325
EAN/GTIN 4017976213255
Številka proizvajalca AK1325
L-število L90080 928

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Narejen je iz aluminijaste cevi z aluminijastim vedrom, priročna varjena konstrukcija. Varnostni ročaji. Z 2 trikrakimi kolesnimi zvezdami, vsaka s 3 kolesi TPE Ø 160 mm, pesta s krogličnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Širina vedra (mm): 320
Globina vedra (mm): 250
Skupna širina (mm): 590
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico