Programska oprema za vrednotenje sile in premikanja

Št. art.: AFH FD
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
Vrsta izdelka Programska oprema

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AFH FD
EAN/GTIN 4045761122536
Številka proizvajalca AFH FD

Opis

Opis:

  • Programska oprema za prenos podatkov za meritve sile in premikanja
  • Program hkrati poizveduje po merilnih podatkih merilnika sile, npr. SAUTER FH, in merilnika dolžine, npr. SAUTER LB ali SAUTER LD
  • Merilni podatki obeh instrumentov se neprekinjeno prenašajo v računalnik, programska oprema jih sinhronizira in izpiše v obliki grafa ter v prostem formatu podatkov za enostavno obdelavo v programu Microsoft Excel®
  • Programska oprema AFH FD ali LD je združljiva z vsemi napravami serije SAUTER FC, FH, FL
  • Ti merilni instrumenti se običajno uporabljajo v povezavi s preskusnimi stojali SAUTER, zlasti serijama SAUTER in ,. Uporabljajo pa se lahko tudi z mehanskimi preizkuševalnimi stroji
  • Dodatne funkcije vrednotenja: - raztezanje preskusnega predmeta- natezna in tlačna sila- preskus obremenitve- arhiviranje zabeleženih podatkov
  • Obseg dobave SAUTER AFH FD ali AFH LD: - programska oprema AFH FD ali LD na DVD- navodila za uporabo- vmesniški kabel RS-232 za FH (FH-A01)- vmesniški kabel RS-232 za FL (FL-A04)- vmesniški kabel USB za FL (FL-A01)- vmesniški kabel RS-232 za LB (LB-A01)
  • Združljiv z naslednjimi operacijskimi sistemi: Microsoft Windows 10
  • Primer naročila za celoten sistem za testiranje:- FH 5K. (digitalni merilnik sile)- LB 300-2. (digitalni merilnik dolžine)- AFH FD (programska oprema za merjenje sile)- TVM 5000N230N.* (preskusno stojalo)- LB-A02* (namestitev LB na preskusno stojalo)- 2× AFH 12 (adapter RS-232/USB)- AC 04* (snemanje preskusnega telesa)- 963-163* (kalibracijska sila)- 961-150* (kalibracijska dolžina)* ni obvezno za delovanje programske opreme AFH FD

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico