Kombinezon Araflame Gold Orange 50 R

Št. art.: AF53ORR50
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
Številka izdelka AF53ORR50
EAN/GTIN 5036108258079
Številka proizvajalca AF53ORR50

Opis

Opis:

Ta izjemno lahek kombinezon zagotavlja izjemno zaščito pred ognjem. Tkanina Araflame je mehka in zračna, vendar zagotavlja izjemno odpornost na trganje in raztezanje. Idealen je za različne industrije, vključno z naftno in plinsko, petrokemično in številnimi drugimi. Kombinezon ima trojne šive, varne žepe in elastičen pas za lažje gibanje.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Žep na rokavu
  • Dva našita žepa zadaj
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Trpežne, močne in trajne medeninaste zadrge
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • CE-CAT III
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Material:

Tkanina Shell: Araflame Plus: 93% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 93% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico