Ročni Izvijač MICRO-TECH® Torx® T5

Št. art.: AEX.5X35
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
    Številka izdelka AEX.5X35
    EAN/GTIN 3148510049557
    Številka proizvajalca AEX.5X35
    L-število L60130 7334

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: rezilo kromirano, konica brušena

    Lastnosti:

    • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
    • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 35
    • L [mm]: 117
    • Torks [št.]: T5
    • Barva: zelena
    • Številka: T x 5
    • [g]: 13,0

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico