Ročni Izvijač antistatični 2,5x35mm

Št. art.: AEF.2.5X35
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
Številka izdelka AEF.2.5X35
EAN/GTIN 3148510048901
Številka proizvajalca AEF.2.5X35
L-število L60130 7056

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Z vrtljivo glavo
  • rezilo kromirano, konica brušena

Lastnosti:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Barva: Modra
  • [g]: 13,3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico