Ročni antistatični izvijač 1x35mm

Št. art.: AEF.1X35
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
Napajanje Omrežno napajanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AEF.1X35
EAN/GTIN 3148519103625
Številka proizvajalca AEF.1X35
L-število L60130 7106

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Z vrtljivo glavo
  • rezilo kromirano, konica brušena

Lastnosti:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 1,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Barva: rdeča
  • [g]: 11,5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico