Terminal SAUTER AE 03

Št. art.: AE 03
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AE 03
EAN/GTIN 4045761247673
Številka proizvajalca AE 03

Opis

Opis:

Napenjalna sponka za trak, širina vpenjanja 2,5 mm, 500 N, M6, (1 kos)
Širina odpiranja (znotraj čeljusti): mm, za natezne preskuse do 500 N, navoj M6; varnost pred preobremenitvijo: 150 % [Max]; enostavno rokovanje brez orodja, čeljusti se odpirajo in zapirajo s pritrjenim vzvodom na vrhu; obseg dobave: 1 kos;

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.