Terminal SAUTER AE 02

Št. art.: AE 02
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilniki moči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka AE 02
    EAN/GTIN 4045761247666
    Številka proizvajalca AE 02
    L-število L40250 3481

    Opis

    Opis:

    Široka čeljustična objemka, širina vpenjanja 6 mm, 500 N, M6, (1 kos)
    Širina odpiranja (znotraj čeljusti): 6 mm, za natezne preskuse do 500 N, navoj M6; varnost pred preobremenitvijo: 150 % [Max]; enostavno rokovanje brez orodja. Čeljusti se odpirajo in zapirajo z vrtljivim gumbom na vrhu; Obseg dobave: 1 kos;

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico