Analitska tehtnica Max 210 g; d=0,0001 g

Št. art.: ADJ 200-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Precizne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ADJ 200-4
    EAN/GTIN 4045761252516
    Številka proizvajalca ADJ 200-4
    L-število L40250 2205

    Opis

    Opis:

    • Notranja samodejna kalibracija/prilagoditev: za temperaturne spremembe ≥ 2 °C in časovno nadzorovana vsake 3 ure zagotavlja visoko natančnost in omogoča, da je tehtnica neodvisna od lokacije
    • indikator nivoja in nožni vijaki: standardno za natančno izravnavo tehtnice, kar zagotavlja najbolj natančne rezultate tehtanja
    • velik stekleni ščitnik za prepih: s 3 drsnimi vrati za priročen dostop do vzorca
    • kompaktne mere, ki so ugodne, kadar je prostora malo
    • preprosto in priročno 6-ključno upravljanje
    • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
    • Velika steklena zaščita pred prepihom s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do izdelka za tehtanje
    • Kompaktne dimenzije, ki so ugodne pri omejenem prostoru
    • Enostavno in priročno upravljanje s 6 tipkami

    Lastnosti:

    • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 16 mm
    • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, ⌀ 90 mm
    • Celotne mere (vključno z vlečnim ščitnikom) Š×G×V 230×310×330 mm
    • Tehtalna komora Š × G × V 170 × 160 × 205 mm
    • Neto teža približno 5,0 kg
    • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico