Analitska tehtnica Max 82 g; d=0,0001 g

Št. art.: ACS 80-4
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ACS 80-4
EAN/GTIN 4045761235687
Številka proizvajalca ACS 80-4
L-število L40250 722

Opis

Opis:

  • ACS ABS-N: enaka konstrukcija kot ACJ: ,: ABJ-NM: enaka konstrukcija, vendar s standardno vgrajenima podatkovnima vmesnikoma RS-232 in USB
  • pripomoček za doziranje
  • priročna formulacija/dokumentacija: s kombinirano funkcijo tara/natisa. Poleg tega se sestavine formulacije samodejno oštevilčijo in natisnejo s številom/vrednostjo teže
  • samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik: po vsaki stabilnosti tehtnice
  • identifikacijska številka tehtnice: štirimestna, prosto programirljiva, natisnjena v poročilu o kalibraciji
  • pokrov proti prahu je vključen v dobavo
  • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
  • Priročna formulacija/dokumentacija s kombinirano funkcijo tara/tisk. Poleg tega so sestavine recepta samodejno oštevilčene in natisnjene s številom/maso
  • Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
  • Identifikacijska številka tehtnice: štirimestna, prosto programirljiva, natisnjena v poročilu o kalibraciji
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 14 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, plastika, nerjavno jeklo ⌀ 91 mm
  • Celotne mere (vključno z vlečnim ščitnikom) Š × G × V 174 × 162 × 227 mm
  • Tehtalna komora Š×G×V 174×162×227 mm
  • Neto teža približno 7 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C