Analitska tehtnica Max 220 g

Št. art.: ACJ 200-4M
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
    Vrsta izdelka Precizne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ACJ 200-4M
    EAN/GTIN 4045761235656
    Številka proizvajalca ACJ 200-4M

    Opis

    Opis:

    • ABJ-NM: notranja samodejna nastavitev: za temperaturne spremembe ≥ 2 °C in časovno nadzorovana vsake 4 ure, zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije
    • ABS-N: program nastavitve CAL: za nastavitev natančnosti, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži
    • ACS ABS-N: enaka konstrukcija kot ACJ: ,: ABJ-NM: enaka konstrukcija, vendar s serijsko vgrajenima podatkovnima vmesnikoma RS-232 in USB
    • pomoč pri doziranju
    • priročno oblikovanje/dokumentacija: s kombinirano funkcijo tara/ tiskanje. Poleg tega so sestavine formule samodejno oštevilčene in natisnjene s številom/vrednostjo teže
    • samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik: po vsaki stabilnosti tehtnice
    • identifikacijska številka tehtnice: štirimestna, prosto programirljiva, natisnjena v zapisniku o umerjanju
    • ABJ-NM ima certifikat OIML
    • pokrov proti prahu je vključen v dobavo
    • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
    • Priročna formulacija/dokumentacija s kombinirano funkcijo tara/tisk. Poleg tega so sestavine recepta samodejno oštevilčene in natisnjene s številom/maso
    • Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
    • Identifikacijska številka tehtnice: štirimestna, prosto programirljiva, natisnjena v poročilu o kalibraciji
    • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD, višina številk 14 mm
    • Dimenzije tehtalna površina, plastika, nerjavno jeklo ⌀ 91 mm
    • Celotne mere (vključno z vlečnim ščitnikom) Š × G × V 174 × 162 × 227 mm
    • Tehtalna komora Š×G×V 174×162×227 mm
    • Neto teža približno 7 kg
    • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico