Rokavica Chainmail 45cm Silver S R

Št. art.: AC10SIRS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Silber
Velikost rokavic 7

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AC10SIRS
EAN/GTIN 5036108329205
Številka proizvajalca AC10SIRS

Opis

Opis:

Rokavica Chainmail zagotavlja izjemno zaščito dlani in podlakti. Oblika rokavice primerna za obe roki vključuje zapenjanje s trakom za dodatno varnost. Odlično se obnese v okoljih predelave mesa, kjer je zaščita pred ostrimi rezili ključnega pomena. Prodaja se posamično.

Lastnosti:

  • Narejeno iz mrežastega nerjavečega jekla za maksimalno zaščito
  • Idealne za mesno predelovalno industrijo
  • Rokavica je narejena z namenom večje funkcionalnosti in je primerna za udobno nošenje tako na desni kot tudi na levi roki
  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • Lahko se uporablja v živilski industriji (kovino je mogoče odkriti)
  • Prodaja se posamezno
  • CE varno za živila
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Material:

Material: Nerjaveče jeklo; PVC;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico