Varnostni škornji S3 AC STAVANGER 5 GTX S3 XB 48/49

Št. art.: AC STAVANGER 5 GTX S3 XB 48/49
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 48
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AC STAVANGER 5 GTX S3 XB 48/49
EAN/GTIN 4044348690055
Številka proizvajalca AC STAVANGER 5 GTX S3 XB 48/49

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO HI
  • Membrana GORE-TEX
  • Voljno, hidrofobno gladko usnje
  • Dvignjen zgornji del
  • Oblazinjen rob za udobje
  • Zaprt jezik
  • Ojačan, Ojačan zgornji del, odporen na obrabo
  • Kljuke za vezalke
  • Dobro vidni varnostni odsevniki
  • Aluminijast zgornji del
  • Jekleni vmesni podplat, odporen na prebadanje
  • Podplat iz pravega usnja
  • Zamenljiv ERGO-SOFT udoben vložek za stopalo
  • SECURA VARIO® blaženje pete
  • Podplat Perbunan Alpine

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico