Analitska tehtnica Max 102 g

Št. art.: ABP 200-5DM
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ABP 200-5DM
EAN/GTIN 4045761213944
Številka proizvajalca ABP 200-5DM
L-število L40250 2090

Opis

Opis:

  • Navigacijski križec: za bliskovito navigacijo po meniju
  • notranja samodejna prilagoditev: za temperaturne spremembe ≥ 1 °C in časovno nadzorovana vsake 4 ure, zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije
  • najmanjša teža vzorca: lahko se ročno shrani v napravo ali samodejno izračuna. Pri tehtanju pod to vrednostjo tehtnica izda opozorilno sporočilo
  • Pomoč pri odmerjanju
  • Priročna sestava/dokumentacija: s kombinirano funkcijo tara/natisa. Poleg tega se sestavine za mešanje v receptu samodejno oštevilčijo in natisnejo s številom/maso
  • Posamezne uporabniške nastavitve lahko shranite za do 10 uporabnikov: Ime/številka uporabnika (lahko se izpiše za vsako operacijo ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. prilagoditev lestvice, sprememba nastavitev ali ustvarjanje ali spreminjanje recepta samo s strani pooblaščene osebe Izvedba formulacije s strani uporabnika
  • U.S.FDA 21 Part 11: podpira celovitost podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice)
  • jezik menija DE, GB
  • samodejni izpis podatkov na PC/tiskalnik: po vsaki stabilnosti tehtnice
  • velika steklena zaščita pred prepihom: s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do vzorca
  • [[2]]. Večnamenska tehtalna plošča: vključena v obseg dobave, zmanjšuje učinek zračnih tokov v tehtalni komori ter tako znatno izboljša čas usedanja in ponovljivost. Poleg tega je mogoče brez težav pritrditi in stehtati štrleče vzorce, vzorčni papir, epruvete PCR, mikrocentrifugalne epruvete itd
  • priložen je zaščitni delovni pokrov
  • Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Vključena je večnamenska tehtalna plošča, ki zmanjšuje učinek zračnih tokov v tehtalni komori in tako znatno izboljšuje čas usedanja in ponovljivost
  • Notranja samodejna nastavitev pri spremembah temperature ≥ 1 °C in časovna kontrola vsake 4 ure zagotavljata visoko natančnost in sta neodvisni od lokacije
  • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
  • Navigacijski križ za bliskovito navigacijo po meniju
  • podatkovni vmesnik USB, npr. za priključitev tipkovnice USB za priročno zapisovanje številk člankov, besedil člankov, za lažjo navigacijo v meniju itd
  • Poleg tega je mogoče brez težav pritrditi in stehtati štrleče vzorce, papir za vzorce, epruvete PCR, mikrocentrifugalne epruvete in še veliko več
  • Formulacija, ki jo izvede uporabnik
  • Priročna formulacija/dokumentacija s kombinirano funkcijo tara/tisk. Poleg tega so sestavine recepta samodejno oštevilčene in natisnjene s številom/maso
  • Posamezne uporabniške nastavitve lahko shranite za največ 10 uporabnikov: Uporabniško ime/številka (lahko se natisne za vsako operacijo ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. nastavitev lestvice, sprememba nastavitev ali namestitev ali sprememba recepta samo s strani pooblaščene osebe &
  • Velika steklena zaščita pred prepihom s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do izdelka za tehtanje
  • Jezik menija DE, EN
  • Najmanjšo težo vzorca lahko v enoto shranite ročno ali jo izračunate samodejno. Če je tehtanje pod to vrednostjo, tehtnica izda opozorilno sporočilo

Lastnosti:

  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C
  • Neto teža približno 8 kg
  • Celotne mere (vključno z vetrobranskim steklom) Š×G×V 595×380×540 mm
  • Samoposvetlitveni zaslon OLED, višina številk 12 mm, svetel z visokim kontrastom, za enostavno branje vrednosti teže tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
  • Tehtalna komora Š × G × V 166 × 156 × 220 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico