Analitična tehtnica ABP 200-5DAM, območje tehtanja 102 g; 220 g, odčitljivost 0,00001 g; 0,0001 g

Št. art.: ABP 200-5DAM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ABP 200-5DAM
EAN/GTIN 4045761312005
Številka proizvajalca ABP 200-5DAM

Opis

Opis:

Zahvaljujoč pomnilniški funkciji tehtnica shranjuje, koliko so bila drsna vrata odprta. S tem se izognete kontaminaciji in pospešite postopke. S ″svetlobnim″ pritiskom na drsna vrata se aktivira funkcija potiska in vrata se samodejno odprejo/zavrejo. Variabilno nastavljiva notranja zaščita pred prepihom zagotavlja največjo stabilnost vrednosti tehtanja.
S tremi samodejnimi drsnimi vrati, ki jih je mogoče odpreti in zapreti s pomočjo senzorjev, in vgrajenim ionizatorjem kot standardno funkcijo
Ta nova generacija analitičnih tehtnic združuje najvišjo natančnost in velika območja tehtanja. Zaradi nove generacije enojnih celic se rezultat tehtanja prikaže v manjšem času kot pri primerljivih modelih. Skupaj z intuitivno zasnovanim menijem to zagotavlja učinkovito in hitro delovanje.
Navigacijski križec za bliskovito navigacijo po meniju
Notranja samodejna prilagoditev za temperaturne spremembe ≥ 1 °C in časovno nadzorovano vse , zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije
Najmanjšo maso vzorca lahko ročno shranite v enoto ali jo izračunate samodejno. Pri tehtanju pod to vrednostjo tehtnica izda opozorilno sporočilo
Pomoč pri doziranju: način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtrov, ki jih je mogoče izbrati
Priročno oblikovanje/dokumentiranje s kombinirano funkcijo tara/ tiskanje. Poleg tega se sestavine formulacije samodejno oštevilčijo in natisnejo s številčno/težnostno vrednostjo.
Posamezne uporabniške nastavitve je mogoče shraniti za največ 10 uporabnikov: Uporabniško ime/številka (lahko se natisne za vsako operacijo ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. prilagajanje tehtnice, spreminjanje nastavitev ali ustvarjanje ali spreminjanje recepta samo s strani pooblaščene osebe in izvajanje recepta s strani uporabnika
Jezik menija DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Podpira vas pri celovitosti podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice ...).
Jezik menija DE, EN
Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
Velika steklena zaščita pred prepihom s tremi drsnimi vrati za udoben dostop do tehtanega izdelka
Vključena večnamenska tehtalna plošča zmanjšuje učinek zračnih tokov v tehtalni komori, kar znatno izboljša čas usedanja in ponovljivost. Poleg tega je mogoče zlahka pritrditi in brez težav stehtati štrleče vzorce, vzorčni papir, epruvete PCR, mikrocentrifugalne epruvete in še veliko več.
Pokrov proti prahu je vključen v dobavo

Lastnosti:

Samosvetleči zaslon OLED, višina številk 12 mm, svetleč z visokim kontrastom, za enostavno odčitavanje vrednosti tehtanja tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
Dimenzije tehtalne površine ∅ 91 mm, nerjavno jeklo
Tehtalna komora Š×G×V 166×156×220 mm
Celotne mere Š × G × V 595 × 380 × 540 mm
Neto teža približno 8 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.