Analitska tehtnica ABP 200-5AM, območje tehtanja 220 g, odčitljivost 0,00001 g

Št. art.: ABP 200-5AM
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ABP 200-5AM
EAN/GTIN 4045761312029
Številka proizvajalca ABP 200-5AM

Opis

Opis:

Zahvaljujoč pomnilniški funkciji tehtnica shranjuje, koliko so bila drsna vrata odprta. S tem se izognete onesnaženju in pospešite postopke. Če drsna vrata sprožite s ″svetlobo″, se aktivira funkcija potiskanja in vrata se samodejno odprejo/zavrejo. Variabilno nastavljiva notranja zaščita pred prepihom zagotavlja največjo stabilnost vrednosti tehtanja.
S tremi samodejnimi drsnimi vrati, ki jih je mogoče odpreti in zapreti s pomočjo senzorjev, in vgrajenim ionizatorjem kot standardno funkcijo
Ta nova generacija analitičnih tehtnic združuje najvišjo natančnost in velika območja tehtanja. Zaradi nove generacije enojnih celic se rezultat tehtanja prikaže v manjšem času kot pri primerljivih modelih. Skupaj z intuitivno zasnovanim menijem to zagotavlja učinkovito in hitro delovanje.
Navigacijski križec za bliskovito navigacijo po meniju
Notranja samodejna prilagoditev za temperaturne spremembe ≥ 1 °C in časovno nadzorovano vse , zagotavlja visoko natančnost in omogoča neodvisnost od lokacije.
Najmanjšo težo vzorca lahko ročno shranite v enoto ali pa jo izračunate samodejno. Pri tehtanju pod to vrednostjo tehtnica izda opozorilno sporočilo.
Pomoč pri doziranju: možnost izbire načina visoke stabilnosti in drugih nastavitev filtra
Priročno oblikovanje/dokumentiranje s kombinirano funkcijo tara/ tiskanje. Poleg tega se sestavine recepta za mešanje samodejno oštevilčijo in natisnejo s številom/težo.
Posamezne uporabniške nastavitve je mogoče shraniti za največ 10 uporabnikov: Uporabniško ime/številka (lahko se natisne za vsak postopek ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. nastavitev lestvice, sprememba nastavitev ali ustvarjanje ali spreminjanje recepta samo s strani pooblaščene osebe in izvedba recepta s strani uporabnika
Jezik menija DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Podpira celovitost podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice, ...)
Jezik menija DE, EN
Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice.
Velika steklena zaščita pred prepihom s tremi drsnimi vrati za priročen dostop do tehtanega izdelka
Vključena je večnamenska tehtalna plošča, ki zmanjšuje učinek zračnih tokov v tehtalni komori in tako znatno izboljša čas usedanja in ponovljivost. Poleg tega je mogoče zlahka pritrditi štrleče vzorce, vzorčni papir, epruvete PCR, mikrocentrifugalne epruvete in še veliko več ter jih brez težav stehtati.
Varnostni pokrov je vključen v obseg dobave

Lastnosti:

Samosvetleči zaslon OLED, višina številk 12 mm, svetel z visokim kontrastom, za enostavno odčitavanje vrednosti tehtanja tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
Dimenzije Tehtalna površina ∅ 91 mm, nerjaveče jeklo
Tehtalna komora Š×G×V 166×156×220 mm
Celotne mere Š×G×V 213×433×344 mm
Neto teža približno 9 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico