Analitska tehtnica Max 220 g; d=0,0001 g

Št. art.: ABP 200-4M
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ABP 200-4M
EAN/GTIN 4045761213913
Številka proizvajalca ABP 200-4M

Opis

Opis:

  • Ta nova generacija analitičnih tehtnic združuje največjo natančnost in velika območja tehtanja. Zaradi nove generacije enojnih celic se rezultat tehtanja prikaže v manjšem času kot pri primerljivih modelih. Skupaj z intuitivno zasnovanim menijem zagotavlja učinkovito in hitro delo
  • navigacijski križec: za bliskovito hitro navigacijo po meniju
  • notranja samodejna nastavitev: za temperaturne spremembe ≥ 1 °C in časovno nadzorovana vsake 4 ure zagotavlja visoko natančnost in omogoča, da je naprava neodvisna od lokacije
  • najmanjša teža vzorca: lahko se ročno shrani v napravo ali samodejno izračuna. Pri tehtanju pod to vrednostjo tehtnica izda opozorilno sporočilo
  • Pomoč pri odmerjanju
  • Priročna sestava/dokumentacija: s kombinirano funkcijo tara/natisa. Poleg tega se sestavine recepta za mešanje samodejno oštevilčijo in natisnejo s številom/maso
  • Posamezne uporabniške nastavitve lahko shranite za do 10 uporabnikov: Ime/številka uporabnika (lahko se izpiše za vsako operacijo ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. prilagoditev lestvice, sprememba nastavitev ali ustvarjanje ali spreminjanje recepta samo s strani pooblaščene osebe Izvedba formulacije s strani uporabnika
  • U.S.FDA 21 Part 11: podpira celovitost podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice)
  • jezik menija DE, GB
  • samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik: po vsaki stabilnosti tehtnice
  • velika steklena zaščita pred prepihom: s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do vzorca
  • protiprašni pokrov je vključen v dobavo
  • Notranja samodejna nastavitev pri spremembah temperature ≥ 1 °C in časovna kontrola vsake 4 ure zagotavljata visoko natančnost in sta neodvisni od lokacije
  • Navigacijski križ za bliskovito navigacijo po meniju
  • Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
  • Jezik menija DE, EN
  • Posamezne uporabniške nastavitve lahko shranite za največ 10 uporabnikov: Uporabniško ime/številka (lahko se natisne za vsako operacijo ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. nastavitev lestvice, sprememba nastavitev ali namestitev ali sprememba recepta samo s strani pooblaščene osebe &
  • Najmanjšo težo vzorca lahko v enoto shranite ročno ali jo izračunate samodejno. Če je tehtanje pod to vrednostjo, tehtnica izda opozorilno sporočilo
  • Formulacija, ki jo izvede uporabnik
  • Velika steklena zaščita pred prepihom s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do izdelka za tehtanje
  • Priročna formulacija/dokumentacija s kombinirano funkcijo tara/tisk. Poleg tega so sestavine recepta samodejno oštevilčene in natisnjene s številom/maso
  • podatkovni vmesnik USB, npr. za priključitev tipkovnice USB za priročno zapisovanje številk člankov, besedil člankov, za lažjo navigacijo v meniju itd
  • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Samoposvetlitveni zaslon OLED, višina številk 12 mm, svetel z visokim kontrastom, za enostavno branje vrednosti teže tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
  • Tehtalna komora Š × G × V 166 × 156 × 220 mm
  • Neto teža približno 8 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C
  • Celotne mere (vključno z vetrobranskim steklom) Š×G×V 213×433×344 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico