Analitska tehtnica ABP 200-4AM, območje tehtanja 220 g, odčitljivost 0,0001 g

Št. art.: ABP 200-4AM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ABP 200-4AM
EAN/GTIN 4045761312036
Številka proizvajalca ABP 200-4AM

Opis

Opis:

Zahvaljujoč pomnilniški funkciji tehtnica shranjuje, koliko so bila drsna vrata odprta. To preprečuje onesnaženje in pospešuje postopke. Če drsna vrata sprožite s ″svetlobo″, se aktivira funkcija potiska in vrata se samodejno odprejo/zavrejo. Variabilno nastavljiva notranja zaščita pred prepihom zagotavlja največjo stabilnost vrednosti tehtanja.
S tremi samodejnimi drsnimi vrati, ki jih je mogoče odpreti in zapreti s pomočjo senzorjev, in vgrajenim ionizatorjem kot standardno funkcijo
Ta nova generacija analitičnih tehtnic združuje najvišjo natančnost in velika območja tehtanja. Zaradi nove generacije enojnih celic se rezultat tehtanja prikaže v manjšem času kot pri primerljivih modelih. Skupaj z intuitivno zasnovanim menijem to zagotavlja učinkovito in hitro delovanje.
Navigacijski križec za bliskovito navigacijo po meniju
Notranja samodejna prilagoditev za temperaturne spremembe ≥ 1 °C in časovno nadzorovana vsakič , zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije
Najmanjšo maso vzorca lahko v enoto shranite ročno ali jo izračunate samodejno. Pri tehtanju pod to vrednostjo tehtnica izda opozorilno sporočilo.
Pomoč pri doziranju: možnost izbire načina visoke stabilnosti in drugih nastavitev filtra
Priročno oblikovanje/dokumentiranje s kombinirano funkcijo tara/tiskanje. Poleg tega se sestavine recepta samodejno oštevilčijo in natisnejo z vrednostjo števila/mase.
Posamezne uporabniške nastavitve je mogoče shraniti za največ 10 uporabnikov: Uporabniško ime/številka (lahko se natisne za vsako operacijo ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. nastavitev tehtnice, sprememba nastavitev ali ustvarjanje ali spreminjanje recepta samo s strani pooblaščene osebe in izvedba recepta s strani uporabnika
Jezik menija DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Podpira vas pri celovitosti podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice ...).
Jezik menija DE, EN
Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilnosti tehtnice
Velika steklena zaščita pred prepihom s tremi drsnimi vrati za udoben dostop do izdelka za tehtanje
Pokrov proti prahu je vključen v dobavo

Lastnosti:

Samosvetleči zaslon OLED, višina številk 12 mm, svetel z visokim kontrastom, za enostavno odčitavanje vrednosti tehtanja tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
Dimenzije Tehtalna površina ∅ 91 mm, nerjavno jeklo
Tehtalna komora Š×G×V 166×156×220 mm
Celotne mere Š×G×V 213×433×344 mm
Neto teža približno 8 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.