Analitska tehtnica ABP 100-5M, območje tehtanja 135 g, odčitljivost 0,00001 g

Št. art.: ABP 100-5M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ABP 100-5M
EAN/GTIN 4045761250314
Številka proizvajalca ABP 100-5M
L-število L40250 2468

Opis

Opis:

  • Ta nova generacija analitičnih tehtnic združuje največjo natančnost in velika območja tehtanja. Zaradi nove generacije enojnih celic se rezultat tehtanja prikaže v manjšem času kot pri primerljivih modelih. Skupaj z intuitivno zasnovanim menijem zagotavlja učinkovito in hitro delovanje
  • Jezik menija DE, EN
  • Pomoč pri doziranju: način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra, ki jih je mogoče izbrati
  • Posamezne uporabniške nastavitve lahko shranite za največ 10 uporabnikov: Uporabniško ime/številka (lahko se natisne za vsak postopek ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. nastavitev lestvice, sprememba nastavitev ali namestitev ali sprememba recepta samo s strani pooblaščene osebe &
  • Izjemno hiter postopek ionizacije zaradi najnovejše generacije ionizacijske tehnologije KERN za nevtralizacijo elektrostatičnega naboja za fiksno namestitev v analitično tehtnico. Posebej priročno rokovanje, saj ločena naprava ni več potrebna. Za vklop ionizacijskega pihalnika preprosto pritisnite gumb. Primerno za vse modele te serije, glejte dodatno opremo na desni strani
  • Notranja samodejna prilagoditev na temperaturne spremembe ≥ in časovno krmiljena vse , zagotavlja visoko natančnost in omogoča neodvisnost od lokacije
  • Poleg tega je mogoče brez težav pritrditi in stehtati štrleče vzorce, vzorčni papir, epruvete PCR, mikrocentrifugalne epruvete itd
  • Priročna formulacija/dokumentacija s kombinirano funkcijo tara/tisk. Poleg tega so sestavine recepta za mešanje samodejno oštevilčene in natisnjene s številčno/težnostno vrednostjo
  • Navigacijski križ za bliskovito navigacijo po meniju
  • Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik vsakič, ko se tehtnica ustavi
  • Vključen je zaščitni delovni pokrov
  • U.S. FDA 21 Part 11: Podpira celovitost podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice)
  • Formulacija, ki jo izvede uporabnik
  • Velika steklena zaščita pred prepihom s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do izdelka za tehtanje
  • Večnamenska tehtalna plošča, ki je vključena v obseg dobave, zmanjšuje učinek zračnih tokov v tehtalni komori ter tako znatno izboljša čas usedanja in ponovljivost
  • Najmanjšo težo lahko v napravo shranite ročno ali jo izračunate samodejno. Če je tehtanje pod to vrednostjo, tehtnica izda opozorilno sporočilo

Lastnosti:

  • Samosvetleči zaslon OLED, višina številk 14 mm, svetleč z visokim kontrastom, za enostavno odčitavanje vrednosti teže tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C
  • Tehtalna komora Š × G × V 166 × 156 × 220 mm
  • Neto teža približno 8 kg
  • Celotne mere (vključno z vetrobranskim steklom) Š×G×V 213×433×344 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.