Opis:
Zahvaljujoč pomnilniški funkciji tehtnica shranjuje, koliko so bila drsna vrata odprta. S tem se izognete kontaminaciji in pospešite postopke. S ″svetlobnim″ pritiskom na drsna vrata se aktivira funkcija potiska in vrata se samodejno odprejo/zavrejo. Variabilno nastavljiva notranja zaščita pred prepihom zagotavlja največjo stabilnost vrednosti tehtanja.
s tremi samodejnimi drsnimi vrati, ki jih je mogoče odpreti in zapreti s pomočjo senzorjev, in vgrajenim ionizatorjem kot standardno funkcijo
Ta nova generacija analitičnih tehtnic združuje najvišjo natančnost in velika območja tehtanja. Zahvaljujoč novi generaciji enojnih tehtnic se rezultat tehtanja prikaže v delčku časa primerljivih modelov. Skupaj z intuitivno zasnovanim menijem to zagotavlja učinkovito in hitro delovanje.
Navigacijski križec za bliskovito navigacijo po meniju
Notranja samodejna prilagoditev za temperaturne spremembe ≥ 1 °C in časovno krmiljena vsaka , zagotavlja visoko natančnost in omogoča, da je enota neodvisna od lokacije
Najmanjšo maso vzorca lahko ročno shranite v enoto ali jo izračunate samodejno. Pri tehtanju pod to vrednostjo tehtnica izda opozorilno sporočilo
Pomoč pri doziranju: možnost izbire načina visoke stabilnosti in drugih nastavitev filtra
Priročna formulacija/dokumentacija s kombinirano funkcijo tara/tisk. Poleg tega se sestavine recepta za mešanje samodejno oštevilčijo in natisnejo s številčno/težnostno vrednostjo.
Posamezne uporabniške nastavitve je mogoče shraniti za največ 10 uporabnikov: Uporabniško ime/številka (lahko se natisne za vsako operacijo ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. nastavitev tehtnice, sprememba nastavitev ali ustvarjanje ali spreminjanje recepta samo s strani pooblaščene osebe in izvedba recepta s strani uporabnika.
Jezik menija DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Podpira vas pri celovitosti podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice, ...)
Jezik menija DE, EN
Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
Velik stekleni ščitnik za prepih s tremi drsnimi vrati za priročen dostop do vzorca, ki ga je treba stehtati
Večnamenska tehtalna plošča, ki je vključena v obseg dobave, zmanjšuje učinek zračnih tokov v tehtalni komori ter tako znatno izboljša čas usedanja in ponovljivost. Poleg tega je mogoče enostavno pritrditi štrleče vzorce, vzorčni papir, epruvete PCR, mikrocentrifugalne epruvete itd. in jih brez težav stehtati.
Pokrov proti prahu je vključen v dobavo
Lastnosti:
Samosvetleči zaslon OLED, višina številk 12 mm, svetel z visokim kontrastom, za enostavno odčitavanje vrednosti teže tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
Dimenzije tehtalne površine ∅ 91 mm, nerjaveče jeklo
Tehtalna komora Š×G×V 166×156×220 mm
Celotne mere Š×G×V 213×433×344 mm
Neto teža približno 8 kg
Dopustno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C