Opis:
Zahvaljujoč pomnilniški funkciji tehtnica shranjuje, koliko so bila drsna vrata odprta. S tem se izognete onesnaženju in pospešite postopke. Z ″lahkim″ pritiskom na drsna vrata se aktivira funkcija potiska in vrata se samodejno odprejo/zavrejo. Variabilno nastavljiva notranja zaščita pred prepihom zagotavlja največjo stabilnost vrednosti tehtanja.
S 3 samodejnimi drsnimi vrati, ki se odpirajo in zapirajo s pomočjo senzorjev, in serijsko vgrajenim ionizatorjem
Ta nova generacija analitičnih tehtnic združuje največjo natančnost in velika območja tehtanja. Zahvaljujoč novi generaciji enojnih tehtnic se rezultat tehtanja prikaže v delčku časa primerljivih modelov. Skupaj z intuitivno zasnovanim menijem to zagotavlja učinkovito in hitro delovanje.
Navigacijski križec za bliskovito navigacijo po meniju
Notranja samodejna kalibracija za temperaturne spremembe ≥ 1 °C in časovno nadzorovana vsaka , zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije.
Najmanjšo maso vzorca lahko v enoto shranite ročno ali jo izračunate samodejno. Pri tehtanju pod to vrednostjo tehtnica izda opozorilno sporočilo.
Pomoč pri doziranju: mogoče je izbrati način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
Priročno oblikovanje/dokumentiranje s kombinirano funkcijo tara/natisa. Poleg tega se sestavine formulacije samodejno oštevilčijo in natisnejo s številčno/težnostno vrednostjo.
Posamezne uporabniške nastavitve je mogoče shraniti za največ 10 uporabnikov: Uporabniško ime/številka (lahko se natisne za vsako operacijo ali doda v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. prilagoditev ravnotežja, sprememba nastavitev ali namestitev ali sprememba recepta samo s strani pooblaščene osebe in izvedba recepta s strani uporabnika
Jezik menija DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Podpira celovitost podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice, ...)
Jezik menija DE, EN
Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
Velika steklena zaščita pred prepihom s tremi drsnimi vrati za udoben dostop do tehtanega izdelka
Vključena večnamenska tehtalna plošča, ki zmanjšuje učinek zračnih tokov v tehtalni komori, kar znatno izboljša čas usedanja in ponovljivost. Poleg tega je mogoče priročno pritrditi in brez težav stehtati štrleče vzorce, vzorčni papir, epruvete PCR, mikrocentrifugalne epruvete itd.
Pokrov proti prahu je vključen v obseg dobave
Lastnosti:
Samosvetleči zaslon OLED, višina številk 12 mm, svetel z visokim kontrastom, za enostavno odčitavanje vrednosti teže tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
Dimenzije Tehtalna površina ∅ 91 mm, nerjaveče jeklo
Tehtalna komora Š×G×V 166×156×220 mm
Celotne mere Š×G×V 213×433×344 mm
Neto teža približno 8 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C