Analitska tehtnica; Max 80 g, d = 0,0001 g

Št. art.: ABJ 80-4NM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ABJ 80-4NM
EAN/GTIN 4045761145351
Številka proizvajalca ABJ 80-4NM

Opis

Opis:

  • Analitska tehtnica KERN ABJ 80-4NM, območje tehtanja 82 g, odčitljivost 0,0001 g
  • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
  • Priročna formulacija/dokumentacija s kombinirano funkcijo tara/tisk. Poleg tega so sestavine recepta samodejno oštevilčene in natisnjene s številom/maso
  • Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
  • Identifikacijska številka tehtnice: štirimestna, prosto programirljiva, natisnjena v poročilu o kalibraciji
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 14 mm
  • Dimenzije tehtalna površina iz nerjavečega jekla, ⌀ 91 mm
  • Celotne mere (vključno z vlečnim ščitnikom) Š × G × V 174 × 162 × 227 mm
  • Tehtalna komora Š×G×V 174×162×227 mm
  • Neto teža približno 7 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.